Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 485 x 385 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 485 x 385 x 250 mm
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 485 x 385 x 250 mm
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 485 x 385 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD218
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD218
EAN/GTIN:
     4058409013646
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die einfach aufzurichtenden, weißen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden mittelschwerer oder robuster Produkte. Die weiße Außendecke des Wellpapp-Faltkartons gewährleistet eine optisch ansprechende Versendung Ihrer Produkte. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische Produkte, wie z.B. für kosmetische und pharmazeutische Produkte, Hausrat und Dekorationsartikel geeignet.

  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier
  • Geeignet für: DIN A4 (Bestell-Nr. CAD205D, CAD205C), flache Produkte (Bestell-Nr. CAD201, CAD205E, CAD210), DIN A4+ (Bestell-Nr. CAD205E)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Innenmaß Höhe:
250
Innenmaß Breite:
385
Innenmaß Länge:
485
Menge je Palette:
240
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, 2-welliger Karton, Geschenkkarton, Karton weiß, Packet, Postkarton, boxen, faltschachtel, kartons, schachteln, verpackungen, versandverpackung, weiße faltkartons, weißer Karton, wellpapp-faltkartons, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,588*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,016*
€ 69,03904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,106*
€ 67,95614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,106*
€ 65,57614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,054*
€ 55,99426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,868*
€ 49,82292
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 39,382*
€ 46,86458
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 34,528*
€ 41,08832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,588*
€ 36,39972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.