Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 350 x 250 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 350 x 250 x 250 mm
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 350 x 250 x 250 mm
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 350 x 250 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD206
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD206
EAN/GTIN:
     4058409013561
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die einfach aufzurichtenden, weißen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden mittelschwerer oder robuster Produkte. Die weiße Außendecke des Wellpapp-Faltkartons gewährleistet eine optisch ansprechende Versendung Ihrer Produkte. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische Produkte, wie z.B. für kosmetische und pharmazeutische Produkte, Hausrat und Dekorationsartikel geeignet.

  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier
  • Geeignet für: DIN A4 (Bestell-Nr. CAD205D, CAD205C), flache Produkte (Bestell-Nr. CAD201, CAD205E, CAD210), DIN A4+ (Bestell-Nr. CAD205E)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
250
Innenmaß Breite:
250 MM
Innenmaß Länge:
350 MM
Menge je Palette:
480
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, 2-welliger Karton, Geschenkkarton, Karton weiß, Packet, Postkarton, boxen, faltschachtel, kartons, schachteln, verpackungen, versandverpackung, weiße faltkartons, weißer Karton, wellpapp-faltkartons, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,97905*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,86527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,83605*
€ 64,0649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,4261*
€ 63,57706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,25605*
€ 60,9947
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 46,0971*
€ 54,85555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,07705*
€ 52,45169
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 41,50905*
€ 49,39577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,31905*
€ 46,78967
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 37,068*
€ 44,11092
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 32,38905*
€ 38,54297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,97905*
€ 33,29507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.