Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 310 x 220 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 310 x 220 x 250 mm
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 310 x 220 x 250 mm
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 310 x 220 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD205C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD205C
EAN/GTIN:
     4058409013516
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Diese stabilen, weißen Wellpapp-Faltkartons in DIN A4-Format sind leicht aufzurichten und unterstützen die exklusive Präsentation Ihrer Produkte. Die doppelte Kartonstärke ist ein Garant für den sicheren Versand oder Transport Ihrer schweren, empfindlichen Güter. Exklusive Werbepräsente, Vasen oder Porzellan erreichen so gut geschützt den Empfänger.

  • Für die ansprechende Präsentation Ihrer Produkte
  • Außendecke aus Kraftpapier ist Garant für höchste Festigkeit und Stabilität, bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Kartonoberfläche begünstigt die optimale Haftung aller Klebebänder
  • Format für den sicheren Versand mit der Post geeignet
  • Maximale Traglast: wahlweise 30 oder 40 kg (siehe Tabelle 2.30/2.40)
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier
  • Flache Anlieferung für platzsparende Lagerung und einfaches Handling
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Geeignet für:
DIN A4
Innenmaß Höhe:
250
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Menge je Palette:
480
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, 2-welliger Karton, Geschenkkarton, Karton weiß, Packet, Postkarton, boxen, faltschachtel, kartons, schachteln, verpackungen, versandverpackung, weiße faltkartons, weißer Karton, wellpapp-faltkartons, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,9891*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,26594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,3011*
€ 44,38831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,9111*
€ 43,92421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,391*
€ 42,11529
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 31,7181*
€ 37,74454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,798*
€ 36,64962
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 29,1051*
€ 34,63507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,8451*
€ 33,13567
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 26,232*
€ 31,21608
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 22,81905*
€ 27,15467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,9891*
€ 22,59703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.