Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, 450 x 450 x 450 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, 450 x 450 x 450 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, 450 x 450 x 450 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, 450 x 450 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD14
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD14
EAN/GTIN:
     4058409013370
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die stabilen 2-welligen Wellpapp-Faltkartons sind optimal für den sicheren Transport und die Lagerung großer und schwerer Produkte wie z. B. Drucker, Maschinenteile, Computer. Auch für die Kommissionierung und zum Verpacken von großformatigen Dokumenten und Druckerzeugnissen (DIN A3) sowie für flache, quadratische und kubische Produkte aller Art geeignet.Die hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen! Die sehr robusten, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Zuverlässiger Verschluss Ihrer Kartonagen durch optimale Haftung aller Arten von Klebebändern
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • CAD53DE 85% recycelt, Qualität Testliner

Für die ganz besondere und individuelle Werbebotschaft bieten wir auch bedruckte Kartons an, die ganz nach Ihren Vorstellungen bedruckt werden können.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Innenmaß Höhe:
450 MM
Innenmaß Breite:
450 MM
Innenmaß Länge:
450 MM
Menge je Palette:
120
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,968*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,5968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,226*
€ 81,18894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,546*
€ 80,37974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,676*
€ 76,96444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,42*
€ 65,9498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,242*
€ 57,40798
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 45,502*
€ 54,14738
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 39,678*
€ 47,21682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,968*
€ 42,80192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.