Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 380 x 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 380 x 200 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 380 x 200 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 380 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD11C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD11C
EAN/GTIN:
     4058409013233
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert
  • absolut stabil
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 2-wellige Kartons wahlweise mit maximal 30, 40 oder 50 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 2.30/2.40/2.50)
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Breite:
380 MM
Innenmaß Länge:
380 MM
Menge je Palette:
240
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, raja faltkarton 2 wellig, briefbox, rajapack postbox, Faltkartons, Kartons, RAJABOX, braune kartons, braune wellpappkartons, container, online shop, rajapack, schachteln, wellpapp-Faltkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18105*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,41207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,919*
€ 82,01361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,2491*
€ 81,21643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,35905*
€ 77,77727
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 58,764*
€ 69,92916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,98405*
€ 66,62102
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 52,935*
€ 62,99265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,7851*
€ 58,05427
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 45,8091*
€ 54,51283
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 40,1811*
€ 47,81551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,18105*
€ 43,05545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.