| |
|
| Artikel-Nr.: 315-CAD08C Herst.-Nr.: CAD08C EAN/GTIN: 4058409013172 |
| |
|
| | |
| Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte. Alle Details im Überblick: - Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.
- Die Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert
- Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 15 | Innenmaß Höhe: | 300 MM | Innenmaß Breite: | 250 MM | Innenmaß Länge: | 350 MM | Menge je Palette: | 480 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, raja faltkarton 2 wellig, briefbox, briefbox 350x250x50, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe |
| | |
| |