Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 300 mm
2-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 300 mm
2-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD05D
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD05D
EAN/GTIN:
     4058409013110
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.
  • Die Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Menge je Palette:
480
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 10,5801*
€ 15,16005*
Lager 315
512
€ 9,90*
ab € 23,36205*
€ 31,932*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,932*
€ 37,99908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,632*
€ 37,64208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,32205*
€ 36,08324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,45205*
€ 35,04794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,4721*
€ 33,8818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,36205*
€ 27,80084
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,55747* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.