Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Welliger Karton RAJA 310 x 220 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-Welliger Karton RAJA 310 x 220 x 100 mm
2-Welliger Karton RAJA 310 x 220 x 100 mm
2-Welliger Karton RAJA 310 x 220 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD05A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD05A
EAN/GTIN:
     4058409013080
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, CDs, Rechner, Bildschirm und Drucker sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Palletierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 2-wellige Kartons wahlweise mit maximal 30 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
100 MM
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Menge je Palette:
720
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,174*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,0116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,4491*
€ 36,23443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,04905*
€ 35,75837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,629*
€ 34,06851
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 25,71405*
€ 30,59972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,9441*
€ 29,68348
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 23,625*
€ 28,11375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,8051*
€ 27,13807
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 21,339*
€ 25,39341
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 18,60405*
€ 22,13882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,174*
€ 18,05706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.