Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 280 x 180 x 170 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 280 x 180 x 170 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 280 x 180 x 170 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 280 x 180 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD03A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD03A
EAN/GTIN:
     4058409013028
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Zuverlässiger Verschluss Ihrer Kartonagen durch optimale Haftung aller Arten von Klebebändern
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Innenmaß Höhe:
170 MM
Innenmaß Breite:
180 MM
Innenmaß Länge:
280 MM
Menge je Palette:
720
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, raja faltkarton 2 wellig, briefbox, briefbox 280x220x80, Faltkartons, Kartons, RAJABOX, braune kartons, braune wellpappkartons, container, online shop, rajapack, schachteln, wellpapp-Faltkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,468*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,05*
€ 45,2795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,528*
€ 30,37832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,978*
€ 29,72382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,998*
€ 28,55762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,468*
€ 23,16692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.