Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-welliger Karton RAJA 200 x 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-welliger Karton RAJA 200 x 200 x 200 mm
2-welliger Karton RAJA 200 x 200 x 200 mm
2-welliger Karton RAJA 200 x 200 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD01A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD01A
EAN/GTIN:
     4058409012960
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert
  • absolut stabil
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 2-wellige Kartons wahlweise mit maximal 30, 40 oder 50 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 2.30/2.40/2.50)
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Breite:
200 MM
Innenmaß Länge:
200 MM
Menge je Palette:
720
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.