Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Geschenkfolie, 500 mm breit, 300 m lang, 30 μ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Transparente Geschenkfolie, 500 mm breit, 300 m lang, 30 μ
Transparente Geschenkfolie, 500 mm breit, 300 m lang, 30 μ
Transparente Geschenkfolie, 500 mm breit, 300 m lang, 30 μ
Artikel-Nr.:
     315-C503030
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     C503030
EAN/GTIN:
     4058409012847
Suchbegriffe:
Geschenkfolie
geschenkfolie

Mit unseren durchsichtigen Geschenkfolien können Sie Präsentkörbe aller Größen, Flaschen und sonstige unförmige Geschenke hübsch verpacken und präsentieren. Sie ist transparent oder in unterschiedlichen Mustern erhältlich, beispielsweise mit Silbersternen, Silberpunkten oder neu auch mit roten Streifen. Natürlich können Sie die Geschenkfolien auch für normale, eckige Geschenke im Karton bestens verwenden. Hübsch kombinieren können Sie die transparenten Folien zum Beispiel mit hochglänzendem Geschenkband.
Praktisch zu den Folien sind übrigens unsere passenden Abroller!

Weitere Details:

  • Rollen-Ø: 8,1 cm
  • Rollenkern-Ø: 3,5 cm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
transparent
Breite:
50
Stärke µ:
30
Länge:
300
Weitere Suchbegriffe: Folie, Klarsichtsfolie, Präsentkorb einpacken, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,12*
€ 48,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 36,33*
€ 43,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.