| |
|
| Artikel-Nr.: 315-C3RB Herst.-Nr.: C3RB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eine schützende und stabile Sammelmappe für Dokumente kann im Arbeitsalltag sehr hilfreich sein. Die Sammelmappe aus Karton bietet durch ihr Material einen besonderen Schutz. Sie ist nicht nur besonders stabil, sondern kann durch ihre Größe gleich eine größere Menge an Dokumenten bzw. Unterlagen schützen. Für einen sicheren Verschluss sorgen die elastischen Gummibänder, die über die Ecken gespannt werden. Die Sammelmappen aus Karton können außerdem beschriftet werden und eignen sich daher auch, um Dokumente oder Ähnliches zu archivieren.Für eine ordentliche und saubere Beschriftung eignen sich z.B. unsere Permanentmarker Benötigen Sie weitere Aufbewahrungsmöglichkeit zur Dokumentation oder Archivierung Ihrer Unterlagen, finden Sie bei uns auch Archiv- und Alageboxen. - Geeignet für DIN A4-Dokumente
- Größe: 24 x 32 cm
- Rückenbreite: 1,5 cm
- Erhältlich in 6 Farben: rot, orange, gelb, blau, grün
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 10 | Farbe: | blau | Breite: | 24 | Länge: | 32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |