Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackpapier-Kissenverpackung weiß 85 x 40 x 115 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lackpapier-Kissenverpackung weiß 85 x 40 x 115 mm
Lackpapier-Kissenverpackung weiß 85 x 40 x 115 mm
Lackpapier-Kissenverpackung weiß 85 x 40 x 115 mm
Artikel-Nr.:
     315-BSP03B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BSP03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lackpapierbeutel
Lackpapiertasche
Lackpapiertragetaschen
Lackpapiertüte

Diese kleine Kartonbox ist dank ihrer Kissen-Form ein besonderer Hingucker. Mithilfe der Verschlussklappen oben und unten ist sie besonders einfach zu verschließen, ganz ohne Kleben. Nutzen Sie die Box als Verpackung für Geldgeschenke oder für Artikel, wie Modeschmuck, Uhren, Accessoires, Schals, Unterhöschen und viele weitere kleine Gegenstände lassen sich ideal in diesen Geschenkboxen verpacken. Der Karton schützt diese sicher. Daher ist die Kissenverpackung besonders für Boutiquen sowie Schmuck-Geschäfte geeignet.

Verschönern Sie Ihre Produkte zusätzlich mit unseren Geschenkbändern sowie -schleifen.

Alle Details im Überblick:

  • In 2 verschiedenen Größen erhältlich
  • Verschlussklappen oben und unten
  • Verpackung für Geldgeschenke oder andere kleine Artikel
  • Farbe: Schwarz oder Weiß
  • Innenfarbe der Verpackung: Weiß
  • Material: glänzender Lackpapier-Karton
  • Qualität: 300 g/m²
  • Flache Anlieferung
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück

Sie sind auch der Suche nach Tipps zum Gechenke einpacken? In unserem Blog haben wir für Sie die wichtigsten Tipps und Tricks zusammengefasst. 

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Tücher
Höhe:
115 MM
Öffnung:
85 MM
Falte:
40
Weitere Suchbegriffe: Lackpapiertüten, Lacktaschen, lacktaschen weiß, lackpapiertasche, Kissenverpackung, Ovale Form, Ovalverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,03*
€ 45,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,55*
€ 42,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.