| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BP225IV Herst.-Nr.: BP225IV EAN/GTIN: 4058409012267 |
| |
|
| | |
| Um Ihrer Geschenkbox mit Magentverschluss einen edlen Anstrich zu verpassen empfehlen wir Ihnen eine Geschenkschleife. Damit steht dem Verpackungserlebnis nichts mehr im Wege! - Faltschachtel in Premium-Qualität
- Platzsparend durch eine flache Anlieferung
- Einfache Montage (Schutzfolien entfernen, Seitenteile aufrichten, Geschenkbox richtet sich automatisch auf)
- Die edle Optik wird durch die gleiche Farbe an der Innen- und Aussenseite verstärkt
- Material: Karton. Qualität: 900 g/m². Beschichtet mit Glanzlackpapier.
- VE:10 Stück
- Die Faltschachtel mit Magnetverschluss bietet eine schöne Verpackung für Ihre Produkte.
Passend zu den edlen Geschenkboxen finden Sie auch Papier Geschenktüten und verschiedene Geschenkpapiere. In unserem Blog finden Sie Tipps und Tricks zum Thema Geschenk einpacken. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 10 | Farbe: | creme | Geeignet für: | Kosmetik | Außenmaß Breite: | 225 MM | Außenmaß Länge: | 225 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geschenk box, Beutel Taschen Geschenkboxen, Faltschachtel mit Magnetverschluss, Tragetaschen und Geschenkverpackung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 35,89* | € 53,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 57,87* | € 75,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,589* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|