Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigibox 310 x 220 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rigibox 310 x 220 x 100 mm
Rigibox 310 x 220 x 100 mm
Rigibox 310 x 220 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-BOR35
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BOR35
EAN/GTIN:
     4058409012229
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der Versandkarton ist durch die mehrfachen Wände perfekt geeignet für empfindliche und zerbrechliche Produkte wie Porzellan, Geschenke, Dekoartikel etc. Stöße werden perfekt abgefangen und Ihre Produkte sind bestens geschützt.

  • Sehr stabil durch vierfache Kartonstärke an den Seiten und doppelte Kartonstärke an der Vorderseite
  • Verstärkter Verschluss durch Seitenklappen und Verschlusslasche an der Vorderseite
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 kg (außer BOR45: Qualität 20 kg)
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Für Postversand geeignet, außer: BOR20

Bei uns haben Sie auch die Möglichkeit Kartonagen bedrucken zu lassen. Gerne beraten wir Sie dazu persönlich.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
DIN A4
Innenmaß Höhe:
100
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Rigibox, Schachteln, Versandkarton, Versandkartons, verstärkte Versandkartons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 11,62*
Lager 315
601
€ 9,90*
ab € 23,066*
€ 31,366*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,366*
€ 37,32554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,046*
€ 36,94474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,056*
€ 35,76664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,086*
€ 34,61234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,856*
€ 33,14864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,066*
€ 27,44854
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.