Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton mit verstärktem Verschluss und weißer Innenseite 370 x 240 x 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton mit verstärktem Verschluss und weißer Innenseite 370 x 240 x 160 mm
Karton mit verstärktem Verschluss und weißer Innenseite 370 x 240 x 160 mm
Karton mit verstärktem Verschluss und weißer Innenseite 370 x 240 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     315-BOR250
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BOR250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Unsere schlichten Postkartons mit verstärktem Karton und Verschluss eignen sich als Verpackung und für den Versand unterschiedlichster Waren. Dank vierfacher Kartonstärke an den Seiten und doppelter Kartonstärke an der Vorderseite ist der Postkarton äußerst stabil und hält auch stärkeren Belastungen beim Versand gut Stand.

Für eine ansprechende Produktpräsentation ist die Innenseite der Schachteln weiß und außen schlicht in braun gehalten. Unsere Kartons bestehen zu 70 % aus recycelten Materialien und sind zu 100 % recycelbar.1-welliger Karton. Außenbeschichtung aus Testliner, Innenbeschichtung aus Kraftpapier. Dank der flachen Anlieferung sind sie platzsparend in der Lagerung.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Innenmaß Höhe:
160
Innenmaß Breite:
240
Innenmaß Länge:
370
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,322*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,19*
€ 78,7661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,72*
€ 77,0168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,39*
€ 67,1041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,062*
€ 60,76378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,704*
€ 53,19776
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 42,002*
€ 49,98238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,322*
€ 44,41318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.