| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BOP26 Herst.-Nr.: BOP26 EAN/GTIN: 4058409012137 |
| |
|
| | |
| Die praktische und geräumige Kleiderbox ist ein Must-have, wenn Sie Kleidung hängend und faltenfrei z.B. für einen Umzug transportieren oder lagern müssen! Sie ersparen sich dadurch lästiges Aufbügeln und schützen Ihre Kleidungsstücke während des Transports zudem vor Beschädigungen. Das wesentliche Merkmal, das eine Kleiderbox von herkömmlichen Kartons unterscheidet, ist die Integration einer horizontalen Stange innerhalb der Box. Sie ermöglicht es, Kleidungsstücke ganz einfach auf Kleiderbügel aufzuhängen, anstatt sie zu falten oder zu knittern. Besonders gut eignet sich die unkomplizierte Kleiderbox als hochwertiger Umzugskarton oder für den sicheren Transport von festlicher Kleidung bei Veranstaltungen wie Hochzeiten, Firmenveranstaltungen oder Empfängen. So bieten die Boxen eine effiziente Möglichkeit, dass die Garderobe nach dem Auspacken auch direkt getragen werden kann. Sie möchten Ihre Winterkleidung in den Sommermonaten nicht im Schrank lagern? Kein Problem, nutzen Sie die Kleiderbox einfach zur Aufbewahrung Ihrer Saisonkleidung und schaffen Sie Platz in Ihrem Kleiderschrank. Entdecken Sie die Vorteile unserer stabilen Kleiderbox Unsere Kleiderboxen bestehen aus 2-welligem Karton und einer Außenbeschichtung aus Kraftpapier. Das robuste und stabile Kartonmaterial ist damit nicht nur recycelbar, sondern weist darüber hinaus auch ein geringes Eigengewicht auf. Dank ausgestanzter Grifflöcher ist ein einfacher Transport gewährleistet. Ebenfalls praktisch: Neben einer stabilen Metallkleiderstange ist zudem eine Stange zum Fixieren der Bügel integriert. Bei uns haben Sie die Wahl zwischen Kleiderboxen in verschiedenen Größen. Je nach Verwendungszweck, finden Sie die passende Kartongröße für Ihre Hemden, Jacken und Röcke. Kleiderkartons mit größerem Innenmaß eignen sich auch für die Aufbewahrung von langen Kleidern und Mänteln. Alle Details im Überblick: • Besonders nützlich ist die Kleiderbox auch als Umzugskarton oder günstige Schrankersatz-Variante, in der Sie alte Kleidung oder auch Winter- und Sommergarderobe lagern können • 2-welliger Karton für besondere Stabilität • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht • Flache Anlieferung der Kartonbox ermöglicht platzsparende Lagerung • Einfache und schnelle Montage • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
Praktisches Zubehör in Top-Qualität Die passenden Kleiderbügel für alle Arten von Kleidung können Sie bei uns übrigens direkt dazu kaufen. Zusätzlich oder als Alternative zu den Kleiderkartons lässt sich für den Transport von Kleidung auch die mobile Kleiderstange benutzen. Um den Inhalt während eines Umzugs ausreichend zu schützen, empfehlen wir die Verwendung von Schutzhüllen vor allem für empfindliche Kleidung.
Für einen reibungslosen Umzug oder eine sichere Aufbewahrung Ihrer Gegenstände finden Sie bei uns auch stabile Umzugskartons aus Wellpappe. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Hemden, Jacken, Röcke | Max. Anzahl an Kleiderbügeln: | 37 | Innenmaß Höhe: | 1,000 MM | Innenmaß Breite: | 500 MM | Innenmaß Länge: | 500 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 500 x 350 2-wellig, kleiderbox, bücherkarton 2-wellig, Container, Kartons, Kleiderboxen, Kleiderkarton, Kleiderkartons, Schachteln, Umzugsverpackung, online shop, rajapack |
| | |
| |