Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton weiss 800 x 500 x 200/350 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton weiss 800 x 500 x 200/350 mm
Stülpdeckelkarton weiss 800 x 500 x 200/350 mm
Stülpdeckelkarton weiss 800 x 500 x 200/350 mm
Artikel-Nr.:
     315-BOC81
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BOC81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel

Der weiße Stülpdeckelkarton ist sehr variabel einsetzbar und eignet sich besonders zum Versenden leichter Produkte in unterschiedlicher Höhe. Durch die weiße Außendecke ist die verstärkte Stülpschachtel besonders ansprechend. Der Stülpkarton bietet die perfekte Verpackung für unterschiedlichste Verwendungszwecke: für Textilien, Druckerzeugnisse in DIN-Formaten (s. Tabelle) oder Mustersendungen. Der Stülpdeckelkarton weiß ist einfach aufgebaut und individuell in der Höhe anpassbar. Nach dem Auftragen des Deckels einfach mit Packband oder Umreifungsband verschließen und verschicken.

  • Leichtes Öffnen durch Griffeinkerbung in Deckel
  • Einfache und zeitsparende Montage durch Ohren- und Steckverschluss
  • Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
  • Besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt
  • Variabel und geeignet für unterschiedliche Produkte durch individuelle Anpassung an die Füllhöhe
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Stülpkartons

Doch lieber in braun? Dann schauen Sie bei unserem Stülpdeckelkarton braun RAJA vorbei.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Max. Innen-Höhe:
350
Min. Innen-Höhe:
200
Innenmaß Breite:
500
Innenmaß Länge:
800
Menge je Palette:
140
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckel-karton weiß, stülpdeckel karton, rajapack stülpdeckelkarton, Container, Karton mit variabler Füllhöhe, Kartons, Schachteln, online shop, rajapack, weißer Karton, weißer Stülpdeckelkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,268*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,9268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,16*
€ 109,6704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,32*
€ 108,6708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,01*
€ 104,7319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,322*
€ 88,44318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,264*
€ 76,47416
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 60,426*
€ 71,90694
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 52,868*
€ 62,91292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,268*
€ 58,62892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.