Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Geschenkbox weiß 360 x 300 x 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Geschenkbox weiß 360 x 300 x 80 mm
Wellpapp-Geschenkbox weiß 360 x 300 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     315-BM36B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BM36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel

Praktisch, sicher und elegant, mit dieser Geschenkbox aus Karton können Sie Ihre Produkte garantiert effektvoll aufbewahren und verschenken. Die attraktive Geschenkbox aus Wellpappe überzeugt durch moderne und schlichte Eleganz. Sie hat eine glatte Oberfläche und ist als Wellpappe Geschenkverpackung in den Farben braun, schwarz, grün, rosa oder weiß erhältlich. Dies macht die Faltschachtel zum schicken Allrounder für jeden Anlass. Eine dreifache Kartonstärke an den Seiten sorgt für Stabilität und schützt die Produkte im Inneren. Somit können auch Kosmetika, hochwertige Werbegeschenke, Dekorationsgegenstände, Uhren und andere zerbrechliche Produkte gefahrlos in der Geschenkbox aus Pappe verpackt und transportiert werden. Erhältlich in drei Größen, finden Sie bestimmt auch das passende Format für Ihr Geschenk.

Die Wellpappe Geschenkverpackungen werden flach angeliefert und sparen damit Lagerfläche. In nur einem Handgriff lässt sich der braune, weiße, rosa, grüne oder schwarze Geschenkbox Karton schnell und einfach öffnen und verschließen.

Um der Wellpapp-Geschenkbox noch ein gewissen Extra zu verleihen, empfehlen wir Ihnen eine Geschenkschleife. Dann steht der Freude Ihres Gegenüber nichts mehr im Wege!

Alle Details im Überblick:

  • Edle Geschenkbox mit glatter Oberfläche
  • Brauner, weißer, rosa, grüner oder schwarzer Karton mit dreifacher Kartonstärke an den Seiten
  • Material: Mikrowelle, Stärke: 1,6 mm
  • Flache Anlieferung und einfache Montage der Geschenkbox aus Pappe
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück (außer BM360N und BM36B: 25 Stück)

In unserem Sortiment finden Sie auch Tragetaschen, raffinierte Schleifen und Packseide für den letzten Feinschliff Ihrer Geschenke. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein großes Sortiment an weiteren Produkten aus Wellpappe.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
weiß
Außenmaß Höhe:
80
Außenmaß Breite:
300
Außenmaß Länge:
360
Weitere Suchbegriffe: geschenk-schachtel weiß, geschenk box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,99*
€ 83,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,30*
€ 81,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,41*
€ 73,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,05*
€ 71,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,40*
€ 69,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,42*
€ 64,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,27*
€ 56,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.