Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton RAJA - 900 x 150 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Langer Karton RAJA - 900 x 150 x 150 mm
Langer Karton RAJA - 900 x 150 x 150 mm
Langer Karton RAJA - 900 x 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-BL14B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BL14B
EAN/GTIN:
     4058409011208
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton

Die langen Kartons mit Öffnung an der Stirnseite sind stabil und eignen sich besonders zum Verpacken und Schützen von langen, schmalen und leichteren Produkten. Die Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, Postern, Plänen, Kalender, langen Röhren, Stoffrollen, Schirmen, Stangen etc.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • 1-wellige Kartons mit 20 kg belastbar
  • Teleskopdeckel zur individuellen Längenanpassung auf Anfrage erhältlich
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 15 Stück

Unser Sortiment umfasst auch Versandrohre und Versandhülsen, die speziell für den Versand und die Lagerung von gerollten Produkten wie Postern oder Plänen geeignet sind und zusätzlich auch für die Formate DIN A0 und DIN A1 verwendet werden können.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
900 MM
Menge je Palette:
1080
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, pappversandhülse ø, posterkarton, versandhülsen 90 cm, 1 wellig, Kartonagen, Kartons, Längenanpassung, Längsklappen, Schachteln, Sonderformat, Teleskopdeckel, große öffnung, leicht, platzsparend, poster, schmal, schmale produkte, schutzwirkung, volldeckende, volldeckenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80305*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 1,58687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,0491*
€ 54,79843
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,25905*
€ 53,85827
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,78905*
€ 52,10897
pro Paket
ab 6,667 Pakete
€ 39,348*
€ 46,82412
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,61805*
€ 44,76548
pro Paket
ab 13,333 Pakete
€ 35,5911*
€ 42,35341
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,981*
€ 40,43739
pro Paket
ab 26,667 Pakete
€ 31,8771*
€ 37,93375
pro Paket
ab 53,333 Pakete
€ 28,00305*
€ 33,32363
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,80305*
€ 28,32563
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.