Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton Automatikboden 110 x 80 x 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton Automatikboden 110 x 80 x 60 mm
Postkarton Automatikboden 110 x 80 x 60 mm
Postkarton Automatikboden 110 x 80 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     315-BFA05
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BFA05
EAN/GTIN:
     4058409010676
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der Versandkarton ist äußerst stabil und vielseitig dank doppelter Kartonstärke. Er lässt sich durch den Automatikboden sehr schnell aufrichten und mit der Verschlusslasche sicher verschließen. Mit dem Versandkarton kann man verschiedene Drucksachen von DIN A7 bis DIN A3 problemlos verschicken, aber auch Dekomaterialien, Geschenke, Kleidung, Haushaltswaren oder sonstige Produkte.

Der Versandkarton eignet sich ideal für stabilere Produkte, die nicht zwangsweise eine Noppenschaumverpackung zur Polsterung benötigen.

  • Schnell aufgerichtet durch Automatikboden
  • Doppelte Kartonstärke an Boden und Deckel
  • Einfacher und sicherer Verschluss durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Material: 1-welliger Karton
  • Qualität: 10 kg
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandkartons

Bei RAJA können Sie Ihre Verpackungen bedrucken lassen und schaffen somit einen besonderen Wiedererkennungwert für Ihre Verpackungen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
DIN A7
Innenmaß Höhe:
60
Innenmaß Breite:
80 MM
Innenmaß Länge:
110 MM
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, postbox 1-wellig, Kartons, Online Shop, Postkarton mit Automatikboden, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,588*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,706*
€ 23,45014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,322*
€ 21,80318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,878*
€ 20,08482
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,638*
€ 18,60922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,588*
€ 14,97972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.