| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BF140B Herst.-Nr.: BF140B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dieser attraktiven Geschenkbox mit Satinschleife setzen Sie Ihre Geschenke garantiert in Szene. Parfüms, Textilien, Kosmetika, Dessous und sonstige hochwertigen Produkte können in der Geschenkverpackung ansprechend präsentiert werden. Die Boxen werden flach angeliefert und sparen somit Lagerplatz. Durch leichten Druck auf die Seiten bauen sie sich schnell und einfach automatisch auf, sodass die oft mühsame Montage entfällt. Der Deckel ist direkt an der Schachtel angebracht und kann zum Befüllen und Entnehmen des Inhalts geöffnet werden. Durch zwei seitlich angebrachte Satin-Bänder kann die Geschenkbox mit einer eleganten Schleife verschlossen werden. Außen wie auch innen ist die Geschenkverpackung mit glänzendem Lackpapier beschichtet. Sie können zwischen einer silbernen Geschenkbox mit gleichfarbigem Band und einer weißen Box mit goldenem Band wählen. Die Designs verkörpern schlichte Eleganz, sodass die Geschenkboxen auch ideal für besondere Anlässen wie Hochzeiten, Jubiläen etc. verwendet werden können. Sie benötigen noch zusätzliches Polstermaterial für Ihre Geschenkbox? In unserem Sortiment finden Sie dekorative Packseide. Alle Details im Überblick: - Geschenkbox mit eleganter Satinschleife
- 2 Farben zur Auswahl: silberne Box mit silbernem Band (BF140GR) bzw. weiße Box mit goldenem Band (BF140B)
- Innenfarbe: Silber bzw. Weiß
- Material: Karton mit Lackpapierbeschichtung
- Qualität: 350 g/m²
- Maße: L 140 x B 140 x H 163 mm
- Flache Anlieferung
- Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Ob Geschenkschachtel oder Geschenkbox - in unserem Blog finden Sie Tipps vom Profi zum Thema Geschenke einpacken. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Farbe: | weiß | Außenmaß Breite: | 140 MM | Außenmaß Länge: | 140 MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |