Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Fastobox 180 x 100 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandkarton Fastobox 180 x 100 x 50 mm
Versandkarton Fastobox 180 x 100 x 50 mm
Versandkarton Fastobox 180 x 100 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     315-BBA15
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BBA15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile Versandkarton ist ideal zum Verpacken, Verstauen und Versenden von vielerlei Waren. Sowohl schwere, unempfindliche als auch zerbrechliche Produkte sind ideal geschützt. Besonders praktisch ist dabei der Haftklebeverschluss – einfach den Schutzstreifen abziehen und der Versandkarton wird sicher verschlossen.

  • Doppelte Kartonstärke am Boden
  • Dreifache Kartonstärke an den Seiten
  • Mit Haftklebeverschluss
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 kg
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandverpackung
  • Für den Postversand geeignet, außer: BBA20

Entdecken Sie auch die idividuell bedruckte Verpackung und lassen Sie Ihre Katrons, Klebebänder oder Etiketten personalisieren.

Sie sind auf der Suche nach einem dekorativen Karton? Dann entdecken Sie unsere Geschenkbox Karton!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Innenmaß Höhe:
50
Innenmaß Breite:
100 MM
Innenmaß Länge:
180 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, postbox 1-wellig, Fastobox, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkarton, Versandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,548*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,144*
€ 27,54136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,694*
€ 27,00586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,976*
€ 21,39144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,622*
€ 19,78018
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,628*
€ 18,59732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,548*
€ 14,93212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.