Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung Korrvu®, weiß 205 x 160 x 85 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 205 x 160 x 85 mm
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 205 x 160 x 85 mm
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 205 x 160 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     315-BACF30
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BACF30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung

Die weißen, recycelbaren Fixierverpackungen Korrvu® sind ideal, um sensible oder zerbrechliche Produkte zu versenden. Sie ist auch ideal auch für den Versand hochwertiger elektronischer Produkte wie Laptops, Tablets oder Handys. Die elastische, 40 µ starke PE-Folie passt sich perfekt an Ihre Ware an und fixiert diese am Karton. So sind die verpackten Produkte vor Stößen oder Erschütterungen geschützt und Sie können diese sicher transportieren.

Die Verwendung des Kartons in der Vesandvorbereiteung ist denkbar einfach: Legen Sie Ihr Produkt unter die Folie und falten Sie anschließend die Längsseiten nach unten, um die Folie zu spannen. Danach legen Sie die Innenfixierung einfach in die Umverpackung und verschließen den Karton.

Weitere Details:

  • Fixierverpackung ist zu 70% aus recyceltem Papier und zu 100% recycelbar
  • Flache und separate Anlieferung von Umverpackung und Innenfixierung

Sie finden bei uns auch braune Fixiervierpackungen für den Versand Ihrer Produkte.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Außenmaß Höhe:
85
Innenmaß Höhe:
55
Außenmaß Breite:
160
Innenmaß Breite:
100
Außenmaß Länge:
205
Innenmaß Länge:
160
Weitere Suchbegriffe: Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, rajapack fixierverpackung, Fixierverpackungen, Karton, kartons zum versenden, produkte fixieren karton, versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,66*
€ 155,4854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,43*
€ 137,3617
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 108,49*
€ 129,1031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,45*
€ 123,1055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,81*
€ 108,0639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,89*
€ 96,2591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.