Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung Korrvu®, weiß 355 x 240 x 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 355 x 240 x 140 mm
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 355 x 240 x 140 mm
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 355 x 240 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     315-BACF180
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BACF180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung

Die weißen, recycelbaren Fixierverpackungen Korrvu® sind ideal, um sensible oder zerbrechliche Produkte zu versenden. Sie ist auch ideal auch für den Versand hochwertiger elektronischer Produkte wie Laptops, Tablets oder Handys. Die elastische, 40 µ starke PE-Folie passt sich perfekt an Ihre Ware an und fixiert diese am Karton. So sind die verpackten Produkte vor Stößen oder Erschütterungen geschützt und Sie können diese sicher transportieren.

Die Verwendung des Kartons in der Vesandvorbereiteung ist denkbar einfach: Legen Sie Ihr Produkt unter die Folie und falten Sie anschließend die Längsseiten nach unten, um die Folie zu spannen. Danach legen Sie die Innenfixierung einfach in die Umverpackung und verschließen den Karton.

Weitere Details:

  • Fixierverpackung ist zu 70% aus recyceltem Papier und zu 100% recycelbar
  • Flache und separate Anlieferung von Umverpackung und Innenfixierung

Sie finden bei uns auch braune Fixiervierpackungen für den Versand Ihrer Produkte.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Außenmaß Höhe:
140
Innenmaß Höhe:
110
Außenmaß Breite:
240
Innenmaß Breite:
180
Außenmaß Länge:
355
Innenmaß Länge:
310
Weitere Suchbegriffe: Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, Fixierverpackungen, Karton, kartons zum versenden, produkte fixieren karton, versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,66*
€ 194,7554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,75*
€ 193,6725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,54*
€ 182,7126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,43*
€ 168,3017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,33*
€ 152,7127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.