Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highshield Noppenschaum-Boxen 178 x 127 x 38 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Highshield Noppenschaum-Boxen 178 x 127 x 38 mm
Highshield Noppenschaum-Boxen 178 x 127 x 38 mm
Highshield Noppenschaum-Boxen 178 x 127 x 38 mm
Artikel-Nr.:
     315-B903
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     B903
EAN/GTIN:
     4058409009403
Suchbegriffe:
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
Noppenschaumverpackung
Polster-Box

Die Noppenschaum-Verpackung Highshield bietet Ihren empfindlichen Produkten einen besonders effektiven Schutz gegen Stöße und elektrostatische Aufladung. Der stabile Karton besteht aus 1-welliger Wellpappe mit integriertem Noppenschaum. Die Verpackung zeichnet sich durch ein bequemes Handling aus und ist sofort einsatzbereit, da die Box und der Noppen-Schaumstoff bereits montiert sind. Die antistatische Schaumplatte sorgt für eine optimale elektrostatische Abschirmung, sodass die Verpackung einen Faradayschen Käfig um Ihre Produkte bildet.

Gleichzeitig gewährleistet das Material und die einzigartige Struktur des Noppenschaums eine optimale Dämpfung sowie Fixierung von empfindlichen Gütern und bietet besten Schutz für einen sicheren Versand. Die Verpackungen eignen sich besonders für Elektronik und andere stoßempfindliche Güter wie beispielweise Bauteile und Geräte von Optik- oder Pharma-Unternehmen. Für Speicherkarten, Computerlaufwerke oder andere elektronische Bauteile sind Noppenschaumverpackungen daher die ideale Versandverpackung, um Ihre Ware sicher mit der Post zu verschicken. Weiteres Füllmaterial ist dank der Noppenschaumverpackung nicht mehr nötig. 

Bestellen Sie Noppenschaumverpackungen Highshield noch heute und erleben Sie die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die dieses Produkt bietet! 

  • Antistatischer Schaum fixiert das Produkt im Karton und dämpft Stöße
  • Noppenschaum Verpackung wie ein Faradayscher Käfig
  • Geeignet für Computerteile, elektronische Bauteile etc.
  • Gleich verwendbar: bei Lieferung bereits montiert, einfache Handhabung
  • Karton: 1-wellige Wellpappe
  • Schaumstärke: 20 mm
  • Elektrostatische Abschirmung: Energie E < 10 n Joule

Schauen Sie sich auch unsere Auswahl an Schaumpolstern an. Flexibel einsetzbar, schützen Sie sensible Gegenstände während des Transports oder der Lagerung. Mit unseren antistatischen Verpackungen können Sie speziell elektronische Komponenten sicher umhüllen. 

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Innenmaß Höhe:
38 MM
Innenmaß Breite:
127 MM
Innenmaß Länge:
178 MM
Weitere Suchbegriffe: Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaum-verpackung raja, noppenschaum verpackung, antistatisch, noppenschaum, noppenschaum-box, noppenschaum-boxen, noppenschaum-verpackung, verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,95*
€ 84,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,29*
€ 82,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,73*
€ 72,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,97*
€ 61,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,22*
€ 58,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,06*
€ 51,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.