Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftpapier silber 70 cm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kraftpapier silber 70 cm x 100 m
Kraftpapier silber 70 cm x 100 m
Kraftpapier silber 70 cm x 100 m
Artikel-Nr.:
     315-B10KAR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     B10KAR
EAN/GTIN:
     4058409009250
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Kraftpapier
Einschlagpapier

Kraftpapier ist die Papiersorte mit der höchsten Festigkeit und ist somit sehr robust. Es besteht aus langfaserigem Zellstoff, welche die hohe Reißfestigkeit garantiert. Klassisches Kraftpapier auf der Rolle ist eine sehr stabile und natürliche Verpackung für Ihre Geschenke. Sie haben 6 unterschiedliche gedeckte Farben zur Auswahl.

  • Moderne als auch elegante Geschenkverpackung für Ihre Produkte
  • Umweltgerecht und recycelbar
  • Raffiniert und einfach, natürliche Optik

Entdecken Sie auch die klassische Rolle Packpapier. Diese kann eine gute Alternative zum Kraftpapier sein.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
silber
Breite:
70
Länge:
10000 | 100
Qualität g/m²:
50
Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, einschlagpapier 50g/qm, einschlagpapier, packpapier 100m, bunt, einpacken, geschenk, geschenke, geschenkpapier, geschenkverpackung, kraftpapier, papier, stabil, verpacken, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
43
€ 12,90*
ab € 32,16*
€ 50,58*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 48,27*
€ 63,58*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,58*
€ 60,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,92*
€ 48,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,12*
€ 47,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,16*
€ 38,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 32,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.