Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnband Rot 50 mm x 33m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warnband Rot 50 mm x 33m
Warnband Rot 50 mm x 33m
Warnband Rot 50 mm x 33m
Artikel-Nr.:
     315-AT8R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AT8R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband
Das Markierungsband Advance kennzeichnet alle Gefahrenstellen im Innen- und geschützten Außenbereich. Es lässt sich problemlos auf der Wand, dem Boden und anderen Gegenständen anbringen. Ideal zur eindeutigen und klaren Markierung von Lagerflächen, Durchgangszonen oder zum Hinweis auf Gefahren.Weitere Details:
  • Trägermaterial: PVC-Folie
  • Kleber: Mischung aus Hotmelt und Naturkautschuk
  • Folienstärke: 100µ
  • Gesamtstärke: 140µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
3
Farbe:
rot
Länge:
33 M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,06302*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 18,35434* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,39701*
€ 94,48244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,787*
€ 92,56653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,21701*
€ 90,69824
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 68,433*
€ 81,43527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,56302*
€ 78,01999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,06302*
€ 65,52499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.