Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Deco Geschenkpapier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Art Deco Geschenkpapier
Art Deco Geschenkpapier
Art Deco Geschenkpapier
Artikel-Nr.:
     315-ART25
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ART25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkbeutel
Geschenktasche

Verleihen Sie Ihren Geschenken mit diesem Geschenkpapier eine anmutige und edle Note. Das schicke Art-Deco-Muster mit geometrischen Formen in Schwarz und Gold ist dafür ideal und für jeden Anlass geeignet.

Unser Tipp: Auch als Geschenktüte oder Lackpapier-Tragetasche mit dem gleichen Art-Deco-Muster erhältlich. Als besonders umweltfreundliches Geschenkpapier emfehlen wir unser Geschenkpapier aus Graspapier.

  • Breite: 70 cm
  • Länge: 25 m
  • Verpackungseinheit: 1 Rolle

In unserem Blog finden Sie Tipps vom Profi zum Geschenke einpacken.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
70
Qualität g/m²:
60
Länge:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,37*
€ 19,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.