Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET 36 ROLLEN PP-BAND BRAUN 48MMx66M FOLIENSTÄRKE: 28µ; MIT H11CP ABROLLER


Menge:  Satz  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-ADP13KD
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADP13KD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband

Das Set PP Packband besteht aus 6 oder 36 Rollen PP Packband in Standardqualität mit Hotmelt Kleber in Braun oder Transparent plus praktischen RAJA Sicherheits- Handabroller DECO50. Mit diesem Set in Standardqualität sind sie immer gut aufgestellt und Ihre Pakete sicher verschlossen. Ideal zum Verschließen von leichten Paketen bis 20 kg. Sowohl für 2-wellige Kartons als auch 1-wellige Kartons geeignet.

Der Handabroller, mit einstellbarer Bremse, eignet sich für eine Rollenbreite bis zu 50 mm.

  • Maße Packband: L 66 m x B 48 mm
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Rollen (TPPB13MCK, TPPT15MCK) oder 36 Rollen (ADP13KD, ADT15KD) in Braun oder Transparent
  • Handabroller DECO50 mit einstellbarer Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,37*
€ 65,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,87*
€ 65,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,49*
€ 62,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,88*
€ 59,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,99*
€ 57,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,99*
€ 49,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.