Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestreifen aus Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebestreifen aus Papier
Klebestreifen aus Papier
Klebestreifen aus Papier
Artikel-Nr.:
     315-ADKF10
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADKF10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Die Klebestreifen und -punkte aus Papier eignen sich optimal als sehr gut haftender Verschluss für kleinere Kartons, Papiertüten, Versandtaschen und sonstige Verpackungen. Sie sind aus Kraftpapier hergestellt und verschmelzen somit optisch mit braunen Papierverpackungen jeder Art. Dies ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch sehr umweltfreundlich. Die Klebestreifen und Klebepunkte wurden aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt und können daher mit der Papierverpackung entsorgt werden, ohne Verunreinigungen zu verursachen. Sie haben die Wahl zwischen Klebepunkten (ADKP28) mit einem Durchmesser von 28 mm und Klebestreifen (ADKF10), die sowohl längs als auch quer verwendet werden können.

Weitere Details:
  • Kleber: Naturkautschuk
  • Recycelbar
  • VE: 1.500 (Klebepunkte) bzw. 1.000 (Klebestreifen)
  • Maße Klebestreifen (ADKF10): L 100 x B 50,8 mm
  • Maße Klebepunkte (ADKP28): Ø 28 mm

Sie suchen einen anderen Verschluss für Ihre Verpackungen? Werfen Sie doch einfach einen Blick auf unser komplettes Sortiment an Klebebändern und Verschlussmittel.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Ø:
- MM
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-packband raja, klebe streifen, Karton verschlie, Klebepunkte, Klebepunkte Papier, Klebepunkte aus Papier, Klebepunkte recycling, Klebestreifen Papier, Klebestreifen aus Papier, Klebestreifen recycling, Papierklebepunkte, Papierklebestreifen, Papierverpackung, Verschluss Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,03*
€ 77,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,74*
€ 74,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,55*
€ 66,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,28*
€ 56,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,71*
€ 53,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,89*
€ 47,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.