| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ADA14 Herst.-Nr.: ADA14 EAN/GTIN: 4058409007164 |
| |
|
| | |
| Das Filamentband verschließt all Ihre Kartonagen absolut sicher. Besonders geeignet ist das Filamentband auch für Schwer- und Gefahrgutverpackungen. Bereits ein Streifen des Filamentbandes verschließt Ihre Kartonage absolut sicher, so sparen Sie Ressourcen im Vergleich zu herkömmlichen Packbändern. Filamentband ist auch ideal zum Bündeln und Umreifen schwerer Gegenstände mit unempfindlicher Oberfläche. Längs verstärkt:- Ideal zum Umreifen und Bündeln Ihrer Produkte sowie zum Verschließen Ihrer schweren 1-welligen Verpackungen
- Reißfest in der Breite
- Gesamtstärke: 110 µ
- Klebkraft: 9 N/cm
- Reißfestigkeit: 575 N/25 mm
Längs- und quer verstärkt:- Idealer Verschluss für schwere 2- oder 3-wellige Verpackungen
- Gekreuzte Verstärkung: reißfest in der Länge und Breite
- Gesamtstärke: 140 µ
- Klebkraft: 10 N/cm
- Reißfestigkeit: 550 N/25 mm (Außer ADA06PET: 400N/25mm)
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 36 | Bezeichnung: | Trägermaterial: Glasfaserverstärkte PP-Folie | Gesamtstärke µ: | 110 | Breite: | 25 MM | Länge: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentband 25 mm x 50m, gefahrgut verpackungsband, filamentband raja, filamentband, klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |