Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endloswellpappe 300 x 300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Endloswellpappe 300 x 300 mm
Endloswellpappe 300 x 300 mm
Endloswellpappe 300 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-ACCO300
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ACCO300
EAN/GTIN:
     4058409006907
Suchbegriffe:
Endlos-Karton
Endlos-Kartonage
Endlos-Wellpappe
Endloskarton

Die Endloswellpappe in Zick-Zack-Lage ist perfekt für alle, die häufig unterschiedlich lange Produkte verpacken müssen, da sie leicht auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Durch die 4 vorgestanzten Längsrillen ist die Kartonage eine besonders schnelle und flexible Lösung zum einfachen Umwickeln Ihrer Produkte jeder Länge.

  • Platzsparend, da auf die Lagerung einer Vielzahl von Kartons unterschiedlicher Abmessungen verzichtet werden kann
  • Unsere Endloswellpappe ist flexibel und schnell einsetzbar durch 4 vorgestanzte Längsrillen
  • Besonders handlich durch Lieferung auf platzsparender Palette. Bei Bestellnr. ACCO100 werden 2 Stapel nebeneinander geliefert
  • Alle 115 cm gefaltet
  • 2-welliger Karton, Qualität 30 kg

Die Z-Kartonage ist flexibel und dient daher auch als Zwischenlage oder individueller Oberflächenschutz.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite offen gelegt:
132,5 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 831,58*
€ 989,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 717,29*
€ 853,58
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 637,01*
€ 758,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 626,64*
€ 745,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 614,78*
€ 731,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 598,08*
€ 711,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.