Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endloswellpappe 200 x 200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Endloswellpappe 200 x 200 mm
Endloswellpappe 200 x 200 mm
Endloswellpappe 200 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-ACCO200
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ACCO200
EAN/GTIN:
     4058409006884
Suchbegriffe:
Endlos-Karton
Endlos-Kartonage
Endlos-Wellpappe
Endloskarton

Die Endloswellpappe in Zick-Zack-Lage ist perfekt für alle, die häufig unterschiedlich lange Produkte verpacken müssen, da sie leicht auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Durch die 4 vorgestanzten Längsrillen ist die Kartonage eine besonders schnelle und flexible Lösung zum einfachen Umwickeln Ihrer Produkte jeder Länge.

  • Platzsparend, da auf die Lagerung einer Vielzahl von Kartons unterschiedlicher Abmessungen verzichtet werden kann
  • Unsere Endloswellpappe ist flexibel und schnell einsetzbar durch 4 vorgestanzte Längsrillen
  • Besonders handlich durch Lieferung auf platzsparender Palette. Bei Bestellnr. ACCO100 werden 2 Stapel nebeneinander geliefert
  • Alle 115 cm gefaltet
  • 2-welliger Karton, Qualität 30 kg

Die Z-Kartonage ist flexibel und dient daher auch als Zwischenlage oder individueller Oberflächenschutz.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite offen gelegt:
103,5 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 584,34*
€ 695,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 507,81*
€ 604,29
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 451,14*
€ 536,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 427,94*
€ 509,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 419,35*
€ 499,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 402,34*
€ 478,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.