Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsfäden aus weichem Polyester 200 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsfäden aus weichem Polyester 200 mm, schwarz
Sicherheitsfäden aus weichem Polyester 200 mm, schwarz
Sicherheitsfäden aus weichem Polyester 200 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     315-AC200N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AC200N
EAN/GTIN:
     4058409006860
Suchbegriffe:
Sicherheitsfaden aus Polyester
Sicherheitsfäden aus Polyester
weiche Sicherheitsfaden
weiche Sicherheitsfäden
Die Sicherheitsfäden aus weichem Polyester sind ideal für empfindliche oder hochwertige Produkte geeignet. Der Verschluss ist fest verschlossen und lässt sich nur durch Aufschneiden lösen.
  • Verfügbare Länge: 200 mm
  • Material: weiches Polyester
  • Farbe: schwarz
  • Verpackungseinheit (VE): 500 Stück
  • Zu den weichen Sicherheitsfäden passen optimal unsere verschiedenen Anhängeetiketten.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Farbe:
schwarz
Länge:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,46*
€ 83,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,21*
€ 81,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,33*
€ 72,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,69*
€ 71,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,67*
€ 67,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,86*
€ 56,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.