Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiße Faltschachtel 120 x 80 x 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weiße Faltschachtel 120 x 80 x 70 mm
Weiße Faltschachtel 120 x 80 x 70 mm
Weiße Faltschachtel 120 x 80 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     315-ABC120
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ABC120
EAN/GTIN:
     4058409006709
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Ob zum Verpacken von Geschenken oder Produkten, zum Ordnen oder Aufbewahren kleiner Waren – unsere weißen Faltschachteln sind äußerst vielseitig! In diesen Pappschachteln findet alles seinen entsprechenden Platz: Kleinteile wie Schrauben oder Nägel werden sicher verstaut, lose Gegenstände wie Kabel und passende Adapterstecker können zusammen verpackt werden. Die Faltschachteln eignen sich ebenfalls ideal als Umverpackung von Kosmetik und Pflegeprodukten sowie von Uhrenboxen und Schmuckschatullen. Wertvolle Uhren oder andere Schmuckstücke werden so vor Kratzern bewahrt und sind stets sicher verpackt. Aber auch luxuriöse Kosmetik und Parfüms können mit der vielseitigen Faltschachtel noch besser in Szene gesetzt werden.

Die hochwertige Vollpappe lässt sich dank weißer, gleichmäßiger Oberfläche einfach beschriften und eignet sich daher auch optimal zum Lagern oder Ordnen im Büro. Durch die weißen Außenseiten sind die Faltschachteln noch dazu besonders dekorativ und passen als Geschenkkarton für jeden Anlass. So kann die Pappschachtel beispielsweise auch als Umverpackung für Becher, Tassen und andere Werbegeschenke, sowie Warenproben verwendet werden. Mit nur wenigen Handgriffen verschließen Sie die Faltschachtel und können sie entweder für die Archivierung beschriften, mit Klebepunkten versehen oder gemeinsam mit Füllmaterial im Karton versenden.

Alle Details im Überblick:
  • Außenseite: weißer Karton, glatt
  • Innenseite: grau
  • Material: Vollpappe
  • Qualität: von 400 g/m² bis 500 g/m²
  • Flache Anlieferung, platzsparende Lagerung
  • Einfache Montage der Pappschachtel
Dekorieren Sie Ihre Pappschachtel mit unseren Geschenkbändern oder Geschenkbandschleifen und sie wirken besonders edel. In Kombination mit Bast kommt z.B. der natürliche Look des Kartons besonders zur Geltung. Sollten Sie noch zusätzlich Polstermaterial für Ihre Faltschachtel? Neben klassischer Luftpolsterfolie bieten sich speziell für Geschenke unsere Packseide oder bunte Papierwolle an.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
150
Innenmaß Höhe:
70 MM
Innenmaß Breite:
80 MM
Innenmaß Länge:
120 MM
Weitere Suchbegriffe: geschenkkarton weiß, geschenk karton, faltschachtel, faltschachteln, geschenkkarton, geschenkverpackung, karton, kartonage, verpacken, verpackungsmaterial, vollpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,47*
€ 98,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,07*
€ 96,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,94*
€ 86,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,82*
€ 74,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,57*
€ 72,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,19*
€ 66,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,95*
€ 59,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.