Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten RAJA, Versandetiketten 99 x 139 mm abgerundet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal-Etiketten RAJA, Versandetiketten 99 x 139 mm abgerundet
Universal-Etiketten RAJA, Versandetiketten 99 x 139 mm abgerundet
Universal-Etiketten RAJA, Versandetiketten 99 x 139 mm abgerundet
Artikel-Nr.:
     315-A9
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A9
EAN/GTIN:
     4058409006655
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die Etiketten garantieren Ihnen ein hervorragendes Druckergebnis bei Laserdruckern, der Toner haftet sehr gut auf den Etiketten. Ebenso optimal ist das Druckergebnis mit Inkjet - die Tinte trocknet schnell. Außerdem garantieren die hochweißen Etiketten ein exzellentes Kopierergebnis. Alle Etiketten-Formate sind vorgeschnitten, auf einem DIN A4-Trägerblatt aufgeklebt und permanent klebend. Als Varianten sind Adressetiketten, Versandetiketten und Etiketten im Mini-Format erhältlich.

Bei uns finden Sie auch weitere Drucker-, Frankier- und Kopieretiketten im Webshop.
  • Qualität der Etiketten: 130 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): je nach Referenz 100 Blatt je Pack oder 500 Blatt je Pack
Weitere Informationen:
Gestalt:
abgerundet
Verp.- Einheit (VE):
100
Etiketten pro Pack:
400
Etiketten pro Blatt:
4
Höhe:
139 MM
Breite:
99 MM
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress etiketten, Adressetikett, Druckeretikett, Druckeretiketten, Etikett, Etiketten, Inkjet, Inkjet Etikett, Inkjetdruck, Inkjetdrucker, Laser Etikett, Laserdrucker, Laserdrucker E, Laseretikett, Tintenstrahldrucker, Versandetikett, Versandetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.