Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband längs und quer verstärkt Scotch, 75 mm Breite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filamentband längs und quer verstärkt Scotch, 75 mm Breite
Filamentband längs und quer verstärkt Scotch, 75 mm Breite
Artikel-Nr.:
     315-8959L75
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     8959L75
EAN/GTIN:
     4058409006150
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Mit dem längs und quer verstärkten Filamentband der Marke Scotch 3M können Sie schwere Packgüter, Container, Export- und Gefahrgutverpackungen zuverlässig verschließen und für den Transport sichern. Die Filamentbänder sind durch die gekreuzte Struktur extrem reißfest in Länge und Breite und universell einsetzbar. Sie eignen sich auch sehr gut zur Verstärkung von Kanten. Und dank ihrer Resistenz gegen Feuchtigkeit, können Sie das 3M Band sogar zum Abdichten und Isolieren verwenden. Eine optimale Anfangsklebkraft und Dauerhaftung ist ebenfalls gegeben.

Zur einfachen Verwendung empfehlen wir den passenden Handabroller für Filamentband, mit dem Sie auch Gewebeband verarbeiten können. Wenn Sie ein noch stärkeres Band zum Verschließen benötigen, haben wir zusätzlich das Scotch 3M Hochleistungs-Filamentband im Sortiment. Für Ihre Container, Export- und Gefahrgutverpackungen könnte Sie auch eine Dokumententasche interessieren.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Breite:
75 MM
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentband raja, gefahrgut verpackungsband, packband 75mm, 3M, Filament-Bänder, Filamentbänder, Scotch, Scotch 3M Filamentband längs und quer verstärkt, Scotch Filamentband, Scotch Packband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,572*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 11,131* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,31004*
€ 247,88895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,66*
€ 239,9754
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 180,77808*
€ 215,12592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,80804*
€ 202,07157
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 161,01408*
€ 191,60676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,024*
€ 178,52856
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 141,192*
€ 168,01848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,572*
€ 158,95068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.