| |
|
| Artikel-Nr.: 315-86000024 Herst.-Nr.: 86000024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Packtisch SYSTEM FLEX bietet Ihnen die ultimative Arbeitsstation für verschiedene Aufgaben. Für ein ergonomisches Arbeiten dürfen natürlich auch Haltevorrichtungen nicht fehlen, an denen Sie beispielsweise Werkzeuge anbringen können. Denn so ist alles jederzeit griffbereit und leicht wieder auffindbar, wenn es benötigt wird. Unser Hakensortiment für die Lochrückwand des Packtisches SYSTEM FLEX ermöglicht Ihnen, die verschiedenen Haken und Halterungen ganz individuell und nach Ihren Bedürfnissen zusammenzustellen, damit Sie optimal arbeiten können. - (A) Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, 4 unterschiedliche Längen 50 bis 200 mm
- (B) Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, 35, 75 oder 125 mm Länge
- (C) Werkzeughalter mit geradem Dorn, gerades Hakenende
- (D) Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, mit doppeltem, schrägem Haken
- (E) Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, mit doppeltem, senkrechten Haken
- (F) Werkzeughalter mit geradem Dorn mit doppeltem, geradem Haken
- (G) Magnethalter, Magnet mit Ø 40 mm, geprägte Grundplatten 1,5mm stark
- (H) Maschinenhalter, für Maschinen mit Ø 40, 60 oder 80 mm
- (I) Rundhalter, für Werkzeug mit Ø 65 x 25 mm
- (J) Werkzeughalter für SB-Verpackungen, geprägte Grundplatte 1,5 mm stark
- (K) Rohrhalter, für Rohre bis 35 x 60 oder 35 x 100 mm
- (L) Kabelhalter, Hakenende 50mm hoch, 3 unterschiedliche Längen 100, 150 und 200 mm
- (M) Ablagebox groß, zur Ablage von Kleinteilen oder Ähnlichem
- (N) Dokumentenablage, zur Ablage von Dokumenten im DIN-Format
Benötigen Sie noch weiteres Zubehör für Ihren Packtisch SYSTEM FLEX sowie Arbeitstische oder Arbeitsplatten zum optimalen Arbeiten? Dann werden Sie in unserem Sortiment sicher fündig. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Bezeichnung: | H - Maschinenhalter |
|
| | |
| | | |
| |