Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen mit Seitenfalten, braun, DIN B4, ohne Fenster, 40 mm Falte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen mit Seitenfalten, braun, DIN B4, ohne Fenster, 40 mm Falte
Versandtaschen mit Seitenfalten, braun, DIN B4, ohne Fenster, 40 mm Falte
Versandtaschen mit Seitenfalten, braun, DIN B4, ohne Fenster, 40 mm Falte
Artikel-Nr.:
     315-80007087
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     80007087
EAN/GTIN:
     4058409005894
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Die passenden Versandtaschen für größere Aktenstapel oder andere umfangreichere Drucksachen. Je nach Volumen des Dokuments ist die Seitenfalte wählbar in 2 Breiten und ist einfach zu befüllen. Durch die Recycling-Variante aus braunem Kraftpapier versenden Sie zudem Ihre Schriftstücke besonders umweltfreundlich.
  • 2 Faltenbreiten zur Wahl: 20 oder 40 mm
  • Haftklebeverschluss zum einfachen Verschließen
  • Mit oder ohne Fenster
  • Braunes Recycling-Kraftpapier: umweltfreundlich und besonders günstig
  • 2 Qualitäten: 120 oder 140 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für:
DIN A4+
Qualität g/m²:
140
Innenmaß Höhe:
353 MM
Innenmaß Öffnung:
250 MM
Falte:
40
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche a4, faltentasche, braun, haftklebeverschluss, kraftpapier, papier, recycling, recycling-kraftpapier, seitenfalte, umweltfreundlich, versand, versandtasche, versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,98*
€ 49,9562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,18*
€ 44,2442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.