Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen mit Seitenfalten, braun, DIN C4, ohne Fenster, 40 mm Falte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen mit Seitenfalten, braun, DIN C4, ohne Fenster, 40 mm Falte
Versandtaschen mit Seitenfalten, braun, DIN C4, ohne Fenster, 40 mm Falte
Versandtaschen mit Seitenfalten, braun, DIN C4, ohne Fenster, 40 mm Falte
Artikel-Nr.:
     315-80007084
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     80007084
EAN/GTIN:
     4058409005863
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Die passenden Versandtaschen für größere Aktenstapel oder andere umfangreichere Drucksachen. Je nach Volumen des Dokuments ist die Seitenfalte wählbar in 2 Breiten und ist einfach zu befüllen. Durch die Recycling-Variante aus braunem Kraftpapier versenden Sie zudem Ihre Schriftstücke besonders umweltfreundlich.
  • 2 Faltenbreiten zur Wahl: 20 oder 40 mm
  • Haftklebeverschluss zum einfachen Verschließen
  • Mit oder ohne Fenster
  • Braunes Recycling-Kraftpapier: umweltfreundlich und besonders günstig
  • 2 Qualitäten: 120 oder 140 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für:
DIN A4
Qualität g/m²:
140
Innenmaß Höhe:
324 MM
Innenmaß Öffnung:
229 MM
Falte:
40
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentaschen a 4 braun ohne fenster 40mm, falten versandtaschen, falten-versandtaschen a4, braun, haftklebeverschluss, kraftpapier, papier, recycling, recycling-kraftpapier, seitenfalte, umweltfreundlich, versand, versandtasche, versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,55*
€ 53,0145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.