Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Briefumschläge 220 x 110 mm mit Fenster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Recycling-Briefumschläge 220 x 110 mm mit Fenster
Recycling-Briefumschläge 220 x 110 mm mit Fenster
Recycling-Briefumschläge 220 x 110 mm mit Fenster
Artikel-Nr.:
     315-80002599
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     80002599
EAN/GTIN:
     4058409005733
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Für alle die viele Briefe verschicken und dabei trotzdem auf die Umwelt achten wollen, sind diese Briefumschläge eine gute Alternative. Sie sind absolut recycelbar und haben den Blauen Engel.

Weitere Details:

  • Qualität: 75 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
DIN lang
Fensterhöhe:
45 MM
Innenmaß Höhe:
110 MM
Fensterlänge:
90 MM
Innenmaß Öffnung:
220 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,08*
€ 54,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,08*
€ 53,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,52*
€ 48,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,10*
€ 40,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.