Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Office-Film 19 mm x 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tesa Office-Film 19 mm x 10 m
Tesa Office-Film 19 mm x 10 m
Tesa Office-Film 19 mm x 10 m
Artikel-Nr.:
     315-57404
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     57404
EAN/GTIN:
     4058409004798
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Der Office-Klebefilm tesa® ist der unabkömmliche Helfer im Büro. Die transparenten Streifen zeichnen sich durch eine gute Anfangsklebkraft und Dauerhaftung aus. Der Klebebfilm hat sehr gute Klebeeigenschaft auf Pappe und Papier und rollt leicht und geräuschlos ab. Trägermaterial: PP.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
8
Rollenkern-ťØ:
25
Breite:
19 MM
Länge:
10 M
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 10mx19mm ve=8 stück, pp-klebeband, pp-klebeband raja, Office-Klebefilm tesa®, klebeband, klebebänder, kleben, klebestreifen, office-film, verbinden, verschließen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,3036*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,53795* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,2792*
€ 8,66225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,0688*
€ 7,22187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,7436*
€ 6,83488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,6636*
€ 6,73968
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,4036*
€ 6,43028
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,3036*
€ 5,12128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.