Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Office-Film 15 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tesa Office-Film 15 mm x 66 m
Tesa Office-Film 15 mm x 66 m
Tesa Office-Film 15 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     315-57372
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     57372
EAN/GTIN:
     4058409004750
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Der Office-Klebefilm tesa® ist der unabkömmliche Helfer im Büro. Die transparenten Streifen zeichnen sich durch eine gute Anfangsklebkraft und Dauerhaftung aus. Der Klebebfilm hat sehr gute Klebeeigenschaft auf Pappe und Papier und rollt leicht und geräuschlos ab. Trägermaterial: PP.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Rollenkern-ťØ:
75
Breite:
15 MM
Länge:
66 M
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 15 mm x 66 m, pp-klebeband, pp-klebeband 66m, Office-Klebefilm tesa®, klebeband, klebebänder, kleben, klebestreifen, office-film, verbinden, verschließen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,664*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 1,4664* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,102*
€ 27,49138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,082*
€ 27,46758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,948*
€ 23,73812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,444*
€ 21,94836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,264*
€ 21,73416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,664*
€ 17,45016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.