Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Office-Film 15 mm x 33 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tesa Office-Film 15 mm x 33 m
Tesa Office-Film 15 mm x 33 m
Tesa Office-Film 15 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     315-57371
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     57371
EAN/GTIN:
     4058409004743
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Der Office-Klebefilm tesa® ist der unabkömmliche Helfer im Büro. Die transparenten Streifen zeichnen sich durch eine gute Anfangsklebkraft und Dauerhaftung aus. Der Klebebfilm hat sehr gute Klebeeigenschaft auf Pappe und Papier und rollt leicht und geräuschlos ab. Trägermaterial: PP.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Rollenkern-ťØ:
25
Breite:
15 MM
Länge:
33 M
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 15mmx33m, pp-klebeband, pp-klebeband raja, Office-Klebefilm tesa®, klebeband, klebebänder, kleben, klebestreifen, office-film, verbinden, verschließen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,548*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 0,9548* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,244*
€ 18,14036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,994*
€ 17,84286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,238*
€ 15,75322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,058*
€ 14,34902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,908*
€ 14,17052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,548*
€ 11,36212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.