Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblätter, Karton, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblätter, Karton, schwarz
Deckblätter, Karton, schwarz
Deckblätter, Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     315-537N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     537N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckblattkarton
Einbandkarton
Karton-Deckel
Kartondeckblatt

Ob als transparentes Deckblatt oder mit Lederstruktur in blau, schwarz oder weiß – mit den Deckblättern von Fellowes machen Ihre Dokumente und Arbeiten direkt einen eleganten und professionellen Eindruck.

Die Fellowes Deckblätter sind außerdem ideal, wenn Sie bereits unsere Plastikbindegeräte beziehungsweise Plastikbinderücken nutzen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Farbe:
schwarz
Material:
Karton
Qualität g/m²:
250
Weitere Suchbegriffe: Kartondeckel, karton deckel, bindegerät, deckballt für bindegerät, deckblätter, plastikbindegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,42*
€ 31,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,53*
€ 26,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.