Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Industriemarkierungsband grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M Industriemarkierungsband grün
3M Industriemarkierungsband grün
3M Industriemarkierungsband grün
Artikel-Nr.:
     315-471V
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     471V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markeirungsband
Markierungsbänder

Die 3M Markierungsbänder eignen sich hervorragend zur Kennzeichnung von Gefahrenzonen sowie zur Bodenmarkierung im Lager oder anderen Innenbereichen. Sie haften auf glatten und unebenen Oberflächen und sind beständig gegen gängige Lösungsmittel.

Weitere Details im Überblick:

  • Grundmaterial Träger: PVC
  • Grundmaterial Klebstoff: Synthetischer Kautschuk
  • Temperaturbeständig von +4 bis +75 °C
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Beständig gegen gängige Lösungsmittel
  • Gesamtstärke: 130 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
grün
Länge:
33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,56*
€ 73,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,50*
€ 72,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,34*
€ 69,42
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 52,54*
€ 62,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,66*
€ 60,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,85*
€ 56,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.