Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetaschen mit Sichtfenster weiß 180 x 227 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragetaschen mit Sichtfenster weiß 180 x 227 mm
Tragetaschen mit Sichtfenster weiß 180 x 227 mm
Tragetaschen mit Sichtfenster weiß 180 x 227 mm
Artikel-Nr.:
     315-41185
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     41185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lackpapierbeutel
Lackpapiertasche
Lackpapiertragetaschen
Lackpapiertüte

Mit dieser schicken Lackpapier-Tragetasche in weiß mit Sichtfenster können Sie ideal und ansprechend kleinere Produkte wie Kosmetik- oder Feinkostgeschenke präsentieren. Das Sichtfenster ist quadratisch und ermöglicht einen Blick auf das Innere. Die Tragetasche ist aus mattem Lackpapier und verfügt über eine Grußkarte an der Baumwollkordel. Die Kordel ist passend in Taschenfarbe in schlichtem Weiß. Die Boden- und Seitenfalte ermöglicht ein einfaches Befüllen sowie Aufrichten. Nutzen Sie die integrierte Grußkarte, um einen individuellen Gruß zu hinterlassen oder den Namen des Empfängers zu beschriften. Der Blockboden stabilisiert diese Tragetasche und die weißen Baumwollkordeln geben dieser eleganten Lackpapier-Tragetasche das gewisse Etwas.

Alle Details im Überblick:

  • Mit weißen Baumwollkordeln
  • Blockboden mit Kartonverstärkung
  • Mit Seiten- und Bodenfalte für einfaches Befüllen
  • Farbe: Weiß
  • Innenseite: Weiß
  • Material: mattes Lackpapier
  • Qualität: 157 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 10 oder 25 Taschen

Wenn der Inhalt im Verborgenen bleiben soll, bietet RAJA Ihnen auch eine stabile Kartonbox mit Deckel zum Präsentieren von kleinen Geschenken. Sie bevorzugen Papiertragetaschen mit Druck? Dann sind Sie bei uns ebenfalls an der richtigen Stelle!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Material:
Lackpapier
Qualität g/m²:
157
Höhe:
227 MM
Fensterhöhe:
115 MM
Fensterlänge:
130 MM
Öffnung:
180 MM
Falte:
100 MM
Weitere Suchbegriffe: Lackpapiertüten, Lacktaschen, Papier-Tragetasche, Papiertragetaschen, lackpapiertaschen weiß, lackpapiertasche, papiertragetaschen raja, geschenkverpackung, give away, lackpapier-tragetasche, sichtfenster, tragetaschen, verpacken, verpackung, verschenken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.