Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 ohne Fenster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche C4 ohne Fenster
Versandtasche C4 ohne Fenster
Versandtasche C4 ohne Fenster
Artikel-Nr.:
     315-389067
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     389067
EAN/GTIN:
     4058409003111
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Die Standard-Versandtaschen in braun sind unabdingbar in jedem Büro. Sie sind robust und vielseitig, aus umweltfreundlichem Recyclingpapier und in vielen Größen erhältlich. Die vielseitigen Versandtaschen sind leicht zu beschriften und mit einnem parktischen Selbst- oder Haftklebeverschluss ausgestattet. Daher sind sie ideal zum Versenden von Dokumenten, Briefen, Broschüren oder auch dünneren Heften. Die Versandtaschen mit der Bestell-Nr. 80005217 und 80005217 verfügen über ein praktisches Sichtfenster in den Maßen 55 x 90 mm, sodass das Adressfeld im Brief optimal sichtbar ist. Die anderen Artikel verfügen über kein Fenster.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Geeignet für:
DIN A4
Verschlussart:
Haftklebeverschluss
Qualität g/m²:
110
Innenmaß Höhe:
324 MM
Innenmaß Öffnung:
229 MM
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen a4, versandtasche, versandtaschen selbstklebend, braun, haftklebeverschluss, papier, postversand, recycelbar, recycling-papier, selbstklebeverschluss, umweltfreundlich, versand, versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,90*
€ 41,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,31*
€ 39,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,14*
€ 38,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.