Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten 29 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängeetiketten 29 x 18 mm
Hängeetiketten 29 x 18 mm
Hängeetiketten 29 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     315-389
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

Dank unseren vielfältigen, reißfesten Hängeetiketten erhalten Sie die Möglichkeit, kleinere Produkte zu kennzeichnen. Sie haben die Wahl zwischen rechteckigen, abgerundeten Hängeetiketten oder einem Hängeettiket in ovaler Form. Diese Produkte können beispielsweise Schmuck, Uhren, Armbänder, etc. sein. Das Anhängeetikett kann einfach mit dem beinhalteten Faden als Schlaufe befestigt werden. Die Hängeetiketten bestehen aus weißem Karton, wodurch sie ideal mit schwarzer oder bunter Farbe zu beschriften oder mit Aufklebern zu bekleben sind. Dadurch können bspw. interessierte Kunden übersichtlich über den Preis der Ware informiert werden oder man hängt dies an ein Geschenk.

Weitere Produktdetails:
  • Hängeetiketten ideal für Schmuck, Uhren, etc.
  • Form rechteckig, abgerundet, Bestell-Nr.: 388, 389, 390, 391, 392
  • Form oval, Bestell-Nr.: 381
  • Material: weißer Karton
  • Qualität: 240 g/m²
  • Weißer Baumwollfaden
  • Weißes Anhängeetikett
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Höhe:
2,9
Breite:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,13*
€ 35,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.